曜日別特売

七分袖オーバーブラウス

七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

上品なシャドーボーダー柄 と、ジャケットのようなきちんと感 が特徴の夏用人気ユニフォームです。程よい光沢感のあるシャドーボーダー柄で、襟元はワンタッチで留められるリボン仕様になっています。夏のオフィスに嬉しい「接触冷感」「吸汗・速乾」「2WAYストレッチ」素材を採用しています。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344069726606ネイビー15号414453
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344132726606グレー13号404453
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344189626606ネイビー5号364149
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344228026606グレー17号424554
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344378626606グレー7号374250
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344457226606グレー15号414453
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344570126606グレー19号434554
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344583226606ネイビー9号384351
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344630626606グレー11号394452
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344797726606ネイビー7号374250
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344829126606ネイビー11号394452
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344942026606ネイビー13号404453
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344970026606グレー9号384351
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345094226606グレー5号364149
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345122226606ネイビー17号424554
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0345255226606ネイビー19号434554
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする