曜日別特売
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697

26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697
26606 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440697

七分袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ15号
内容量1枚注文コード03440697品番26606
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

上品なシャドーボーダー柄 と、ジャケットのようなきちんと感 が特徴の夏用人気ユニフォームです。程よい光沢感のあるシャドーボーダー柄で、襟元はワンタッチで留められるリボン仕様になっています。夏のオフィスに嬉しい「接触冷感」「吸汗・速乾」「2WAYストレッチ」素材を採用しています。

色
ネイビー
サイズ
15号
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
53
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
108
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする