曜日別特売

七分袖オーバーブラウス

七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))七分袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

襟元のリボンはスナップボタンで簡単に着脱や折り返しが可能。華やかな印象にも、控えめで落ち着いた印象にもカスタムできます。高級感のある杢調(もくちょう)に編み上げたニット生地を使用。動きにフィットする2WAYストレッチ性があります。襟元やポケット口にあしらわれた「シルバーのパイピング」が、さりげない輝きとハイクラスな印象をプラスします。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、UVカット、高通気
素材
ストレッチオーシャン:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0344026826775ネイビー15号414453
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344079226775ネイビー13号404453
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344093226775グレー7号374250
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344180826775グレー13号404453
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344193926775グレー15号414453
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344339126775ネイビー7号374250
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344467826775ネイビー19号434554
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
0344573726775グレー5号364149
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344599026775グレー19号434554
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
0344795026775ネイビー11号394452
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0344885126775グレー17号424554
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
0344942926775ネイビー17号424554
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
6日以内出荷
0345036626775グレー9号384351
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0345061026775グレー11号394452
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0345075926775ネイビー9号384351
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
0345283226775ネイビー5号364149
¥24,900
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする