曜日別特売
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792

26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792
26775 七分袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440792

七分袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ13号
内容量1枚注文コード03440792品番26775
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

襟元のリボンはスナップボタンで簡単に着脱や折り返しが可能。華やかな印象にも、控えめで落ち着いた印象にもカスタムできます。高級感のある杢調(もくちょう)に編み上げたニット生地を使用。動きにフィットする2WAYストレッチ性があります。襟元やポケット口にあしらわれた「シルバーのパイピング」が、さりげない輝きとハイクラスな印象をプラスします。

色
ネイビー
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
53
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、吸汗速乾、UVカット、高通気
バスト(cm)
103
素材
ストレッチオーシャン:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする