曜日別特売

長袖オーバーブラウス

長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

1枚でジャケット見えする洗練されたデザインが特徴で、一般オフィスから接客業まで幅広く着用されています。アシンメトリーなフロントと、衿元のリバーシブル2WAYリボンが華やかな印象を与えます。「ラナテックレイ」というポリエステル100%のチドリチェック素材を使用。軽くてウールのような膨らみがあり、肌触りもソフトです。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ
素材
チドリチェック:ポリエステル100%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343908722160ブラック9号385751
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0343953222160ベージュ9号385751
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344102022160ブラック5号365549
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344111722160ブラック19号435954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344123922160ベージュ5号365549
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344389922160ブラック7号375650
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344461722160ブラック17号425954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344654122160ベージュ7号375650
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344692722160ベージュ19号435954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344753922160ブラック13号405853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344895722160ベージュ13号405853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345075022160ブラック15号415853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345078622160ベージュ17号425954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0345096922160ベージュ15号415853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345144122160ベージュ11号395852
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345306022160ブラック11号395852
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする