曜日別特売
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060

22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060
22160 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03453060

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラック
サイズ11号
内容量1枚注文コード03453060品番22160
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

1枚でジャケット見えする洗練されたデザインが特徴で、一般オフィスから接客業まで幅広く着用されています。アシンメトリーなフロントと、衿元のリバーシブル2WAYリボンが華やかな印象を与えます。「ラナテックレイ」というポリエステル100%のチドリチェック素材を使用。軽くてウールのような膨らみがあり、肌触りもソフトです。

色
ブラック
サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
52
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ
バスト(cm)
99
素材
チドリチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする