長袖オーバーブラウス
ポコポコとした凹凸感が愛らしい、モノトーンの「キャンディボーダー」柄を採用した上品な一着です。事務職から接客業まで幅広いお仕事シーンで選ばれています。襟元に形が作られたリボンが付いており、その下のスナップボタンを留めるだけで簡単に華やかなシルエットが整います。縦・横の2方向に伸びる「2WAYストレッチ」素材なので、動きやすく体にフィットします。
- 仕様
- ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗速乾、高通気
- 色
- ブラック
- 素材
- キャンディボーダー:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ

































