曜日別特売
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046

26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046
26506 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03445046

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ11号
内容量1枚注文コード03445046品番26506
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

ポコポコとした凹凸感が愛らしい、モノトーンの「キャンディボーダー」柄を採用した上品な一着です。事務職から接客業まで幅広いお仕事シーンで選ばれています。襟元に形が作られたリボンが付いており、その下のスナップボタンを留めるだけで簡単に華やかなシルエットが整います。縦・横の2方向に伸びる「2WAYストレッチ」素材なので、動きやすく体にフィットします。

サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
52
バスト(cm)
99
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする