曜日別特売

長袖オーバーブラウス

長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

立体感のあるシャドーボーダー柄と、首元のふんわりとしたリボン襟が上品で清楚な印象を与え、小顔効果も期待できます。吸汗・速乾性に優れ、衣服内を快適に保つほか、肌に触れるとひんやり心地よい接触冷感機能を備えています。体の動きにフィットする2WAYストレッチ素材を使用しており、長時間のデスクワークでも疲れにくい設計です。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343915726602ネイビー19号435954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344009226602グレー9号385751
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344095026602ネイビー17号425954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344191226602ネイビー9号385751
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344228926602ネイビー15号415853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344424026602ネイビー11号395852
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344443226602グレー15号415853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344459026602グレー13号405853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344471226602ネイビー13号405853
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344553626602ネイビー7号375650
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344653226602ネイビー5号365549
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344663826602グレー5号365549
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344867726602グレー17号425954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
0344938626602グレー11号395852
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0344965726602グレー7号375650
¥23,900
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
0345266726602グレー19号435954
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする