曜日別特売
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712

26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712
26602 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444712

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ネイビー
サイズ13号
内容量1枚注文コード03444712品番26602
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

立体感のあるシャドーボーダー柄と、首元のふんわりとしたリボン襟が上品で清楚な印象を与え、小顔効果も期待できます。吸汗・速乾性に優れ、衣服内を快適に保つほか、肌に触れるとひんやり心地よい接触冷感機能を備えています。体の動きにフィットする2WAYストレッチ素材を使用しており、長時間のデスクワークでも疲れにくい設計です。

色
ネイビー
サイズ
13号
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
53
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、吸汗速乾、接触冷感
バスト(cm)
103
素材
シャドーボーダー:複合繊維(ポリエステル)78%、トリアセテート22%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする