曜日別特売

長袖オーバーブラウス

長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

襟元のリボンはスナップボタン付きで簡単に着脱可能。リボンを反対(裏側)に折り返して留めると、控えめで落ち着いたデザインにカスタムできます。糸の太さに強弱や濃淡がある「カスリ糸」を織り込んだブロックチェック柄を採用しています。

仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ
素材
カスリブロックチェック:ポリエステル88%、アクリル12%
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343885022170ネイビー9号385751
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0343997022170ブラウン11号395852
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344042622170ネイビー7号375650
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344047822170ブラウン5号365549
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344107222170ブラウン15号415853
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344170222170ネイビー13号405853
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344187822170ネイビー17号425954
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344213122170ネイビー11号395852
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344354022170ブラウン7号375650
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344389022170ブラウン13号405853
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344399622170ネイビー15号415853
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344641922170ブラウン17号425954
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0344711922170ネイビー5号365549
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344774922170ブラウン9号385751
¥27,900
¥21,980
¥24,178(税込)
6日以内出荷
0344894822170ブラウン19号435954
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
0345145022170ネイビー19号435954
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする