曜日別特売
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540

22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540
22170 長袖オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443540

長袖オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブラウン
サイズ7号
内容量1枚注文コード03443540品番22170
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

襟元のリボンはスナップボタン付きで簡単に着脱可能。リボンを反対(裏側)に折り返して留めると、控えめで落ち着いたデザインにカスタムできます。糸の太さに強弱や濃淡がある「カスリ糸」を織り込んだブロックチェック柄を採用しています。

色
ブラウン
サイズ
7号
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
50
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、ストレッチ
バスト(cm)
91
素材
カスリブロックチェック:ポリエステル88%、アクリル12%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする