曜日別特売

長袖ブラウス

長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

横ストレッチの効いた柔らかい風合いの素材を使用した、パウダータッチで肌あたりがよく、着心地のよいブラウスです。ジャケットやベストのインナーとしてコーディネートしやすく、華やかなデザインブラウスとして着用できます。バックスタイルはタック使いでゆとりがあり動きやすいです。

仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ダイヤドビー:ポリエステル100%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034389290123217号42.56067117
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034401010123213号40.56067106
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
034401460123215号41.56067111
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
034424990123211号39.55967102
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
03445202012329号38.5586598
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
034480200123219号42.56067123
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
03448519012325号37.5576390
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
03450987012327号37.5576594
¥11,900
¥9,198
¥10,118(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする