曜日別特売
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987

01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987
01232 長袖ブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03450987

長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ7号
内容量1枚注文コード03450987品番01232
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

横ストレッチの効いた柔らかい風合いの素材を使用した、パウダータッチで肌あたりがよく、着心地のよいブラウスです。ジャケットやベストのインナーとしてコーディネートしやすく、華やかなデザインブラウスとして着用できます。バックスタイルはタック使いでゆとりがあり動きやすいです。

サイズ
7号
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
94
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ダイヤドビー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする