曜日別特売

長袖ブラウス(リボン付)

長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))長袖ブラウス(リボン付) - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

ブラックのパイピングをあしらい、丸襟でクラシカルな印象に。ブラックをポイントにしたクラシカルなデザインで高級感を醸し出して。襟の下のボタンで簡単にリボンを取り外していただけます。シワの回復性が高く、シワになりにくい素材です。さりげないドット織柄がリッチな印象を与え、ブラウス1枚でも様になり、幅広い業種の方にオススメです。

仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
内容量
1枚
全16種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440600010725号37.5576186
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034414310607213号40.52265102
¥12,500
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
03442052060729号38.5216394
¥12,500
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
034449220107219号42.56065119
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034452810607219号42.52265119
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034459720607211号39.5216598
¥12,500
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
03446051010727号37.5576390
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
03446200010729号38.5586394
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034465860107215号41.56065107
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034469790607215号41.52265107
¥12,500
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
03447040060725号37.5206186
¥12,500
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
03447399060727号37.5206390
¥12,500
¥9,698
¥10,668(税込)
6日以内出荷
034490790107211号39.5596598
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034499800607217号42.52265113
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
034508380107213号40.56065102
¥12,900
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
034534370107217号42.56065113
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする