曜日別特売
01072 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444922

01072 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444922
01072 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444922
01072 長袖ブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03444922

長袖ブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ19号
肩幅(cm)42.5
袖丈(cm)60
内容量1枚注文コード03444922品番01072
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ブラックのパイピングをあしらい、丸襟でクラシカルな印象に。ブラックをポイントにしたクラシカルなデザインで高級感を醸し出して。襟の下のボタンで簡単にリボンを取り外していただけます。シワの回復性が高く、シワになりにくい素材です。さりげないドット織柄がリッチな印象を与え、ブラウス1枚でも様になり、幅広い業種の方にオススメです。

サイズ
19号
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
65
バスト(cm)
119
仕様
ホームクリーニング
色
ホワイト
素材
ブリリアント・ドット:ポリエステル70%、トリアセテート30%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする