G.G
防寒ブルゾン
防風、透湿、ストレッチ、反射ロゴプリント
色
ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
72
材質(裏)
ポリエステル100%(メッシュ、タフタ)
材質(表)
ポリエステル88%、ポリウレタン12%(裏 TPU コーティング)
材質(樹脂部)
ファスナー/ドットボタン(隠し)
裄丈(cm)
88
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03437958
0184-10
¥
15,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください