曜日別特売

オーバーブラウス

オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

優れた伸縮性と吸汗速乾性を備えた「エトワールニット」を使用しており、涼しく快適な着心地と動きやすさを両立したロングセラーの人気アイテムです。袖とアームホールの設計を工夫し、腕の曲げ伸ばしや手を上げる動作がスムーズに行えます。体の動きに合わせて縦横に伸縮し、デスクワークから軽作業まで快適にサポートします。

仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリーアーム、吸汗速乾、高通気
素材
エトワールニット:ポリエステル100%
内容量
1枚
全24種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0343950726670ブルー15号412254
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344081026670ベージュ15号412254
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344264826670ベージュ13号402254
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344276126670ブルー5号361950
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344328726670グレー13号402254
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344439826670グレー5号361950
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344452026670グレー9号382152
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344487026670ベージュ7号372051
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344531726670グレー19号432355
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344618226670ベージュ11号392253
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344621826670ブルー13号402254
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344627926670ブルー11号392253
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344725926670グレー7号372051
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0344816026670グレー17号422355
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344845826670ブルー17号422355
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344881726670ベージュ19号432355
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0344908826670ベージュ17号422355
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
0345012026670グレー11号392253
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345169626670ベージュ5号361950
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345201026670ブルー9号382152
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345235126670ベージュ9号382152
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345249126670ブルー7号372051
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345336726670グレー15号412254
¥17,900
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
0345349826670ブルー19号432355
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする