曜日別特売
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182

26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182
26670 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03446182

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ベージュ
サイズ11号
内容量1枚注文コード03446182品番26670
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

優れた伸縮性と吸汗速乾性を備えた「エトワールニット」を使用しており、涼しく快適な着心地と動きやすさを両立したロングセラーの人気アイテムです。袖とアームホールの設計を工夫し、腕の曲げ伸ばしや手を上げる動作がスムーズに行えます。体の動きに合わせて縦横に伸縮し、デスクワークから軽作業まで快適にサポートします。

色
ベージュ
サイズ
11号
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
53
仕様
ホームクリーニング、2WAYストレッチ、ストレスフリーアーム、吸汗速乾、高通気
バスト(cm)
99
素材
エトワールニット:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする