曜日別特売

オーバーブラウス

オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))オーバーブラウス - en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア))

光沢感のある上品なブルーラメ入りのツイード・シャークスキン素材を採用した、春夏向けのレディース事務服・オーバーブラウスです。スクエアネックに太めの配色を施し、顔まわりをすっきり演出。ウエスト切り替えのリボン風ポケットと、エレガントな後ろペプラム仕様。

仕様
ホームクリーニング
色
ネイビー
素材
トゥインクルハート:ポリエステル88%、複合繊維(ポリエステル)9%、キュプラ3%
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03440347265209号38215295
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034421062652015号412254108
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
03446656265205号36195087
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034476002652019号432355120
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034496822652011号39225399
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
03451879265207号37205191
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
034534802652017号422355114
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
034536202652013号402254103
¥20,900
¥16,980
¥18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする