曜日別特売
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347

26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347
26520 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440347

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ9号
内容量1枚注文コード03440347品番26520
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

光沢感のある上品なブルーラメ入りのツイード・シャークスキン素材を採用した、春夏向けのレディース事務服・オーバーブラウスです。スクエアネックに太めの配色を施し、顔まわりをすっきり演出。ウエスト切り替えのリボン風ポケットと、エレガントな後ろペプラム仕様。

サイズ
9号
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
52
バスト(cm)
95
仕様
ホームクリーニング
色
ネイビー
素材
トゥインクルハート:ポリエステル88%、複合繊維(ポリエステル)9%、キュプラ3%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする