オーバーブラウス
襟元には、ループに通すだけで簡単に形が整う短めのリボンがあしらわれており、上品で可愛らしい印象を与えます。高機能ポリエステル繊維「カルキュロ」を使用したブライトチェック柄の生地を採用しています。汗をかいてもベタつかず、ドライで爽やかな肌触りが持続します。袖口や襟元などに黒の配色切り替え(バイアス使い)を施すことで、全体のシルエットをシャープに見せる工夫がされています。
- 仕様
- ホームクリーニング、高通気
- 色
- ブラック
- 素材
- ブライトチェック:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ


































