曜日別特売
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531

26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531
26230 オーバーブラウス en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03443531

オーバーブラウス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03443531品番26230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

襟元には、ループに通すだけで簡単に形が整う短めのリボンがあしらわれており、上品で可愛らしい印象を与えます。高機能ポリエステル繊維「カルキュロ」を使用したブライトチェック柄の生地を採用しています。汗をかいてもベタつかず、ドライで爽やかな肌触りが持続します。袖口や襟元などに黒の配色切り替え(バイアス使い)を施すことで、全体のシルエットをシャープに見せる工夫がされています。

サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
55
バスト(cm)
114
仕様
ホームクリーニング、高通気
色
ブラック
素材
ブライトチェック:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする