オーバーブラウス(リボン付)
安心感のあるしっかりとした厚みがありながら、吸汗速乾性が高く、1年を通して快適に着用できます。縦・横の2方向に伸縮する「2WAYストレッチ」が効いており、デスクワークや接客時も動きを妨げません。上品な黒×白のボーダー柄で、首元には取り外し可能なリボンが付いています。
- 仕様
- ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗速乾、高通気
- 色
- ブラック
- 素材
- キャンディボーダー:ポリエステル100%
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
シャツ・ブラウス オフィスウェア の新着商品
カテゴリ

































