曜日別特売
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031

26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031
26505 オーバーブラウス(リボン付) en joie (アンジョア) (旧:JOIE(ジョア)) 03440031

オーバーブラウス(リボン付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ17号
内容量1枚注文コード03440031品番26505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

安心感のあるしっかりとした厚みがありながら、吸汗速乾性が高く、1年を通して快適に着用できます。縦・横の2方向に伸縮する「2WAYストレッチ」が効いており、デスクワークや接客時も動きを妨げません。上品な黒×白のボーダー柄で、首元には取り外し可能なリボンが付いています。

サイズ
17号
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
56
バスト(cm)
114
仕様
ホームクリーニング、オールシーズン、2WAYストレッチ、名札ポケット付き、吸汗速乾、高通気
色
ブラック
素材
キャンディボーダー:ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする