10倍コンパクト双眼鏡
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。
可愛らしいブルーカラーの10倍コンパクト双眼鏡です。140g軽量設計で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
特にコンサートやスタジアムコンサートでのご使用に向いている商品です。
- 付属品
- 巾着ケース(ポーチバック)、専用ストラップ、レンズクロス
- 寸法(mm)
- 81×108×41
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約140
- 倍率(倍)
- 10
- コーティング
- レンズコーティング:マゼンタコート
- 対物レンズ有効径(mm)
- 21
- 明るさ
- 4.4
- ひとみ径(Φmm)
- 2.1
- 実視界(°)
- 6
- 内容量
- 1個
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ





























