CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580

 

CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580
CB-210PBK 10倍コンパクト双眼鏡 MIZAR(ミザールテック) 03462580

10倍コンパクト双眼鏡CB-210PBK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03462580
品番
CB-210PBK
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。
可愛らしいブルーカラーの10倍コンパクト双眼鏡です。140g軽量設計で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
特にコンサートやスタジアムコンサートでのご使用に向いている商品です。

付属品
巾着ケース(ポーチバック)、専用ストラップ、レンズクロス
寸法(mm)
81×108×41
色
ブラック
質量(g)
約140
倍率(倍)
10
コーティング
レンズコーティング:マゼンタコート
対物レンズ有効径(mm)
21
明るさ
4.4
ひとみ径(Φmm)
2.1
実視界(°)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする