U-40 ベース Lアングル用台座 ダイソー 03462562

商品単体

U-40 ベース Lアングル用台座 ダイソー 03462562
U-40 ベース Lアングル用台座 ダイソー 03462562
U-40 ベース Lアングル用台座 ダイソー 03462562
U-40 ベース Lアングル用台座 ダイソー 03462562

ベース Lアングル用台座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03462562
品番
U-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

L-40W用の接続金具

用途
ユニクロメッキ仕上げ
材質
スチール
穴径(Φmm)
【底】13
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
対応
【ボルトサイズ】M8
注意
※M8ボルト対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする