生物顕微鏡 BA80シリーズ

生物顕微鏡 BA80シリーズ - 島津理化生物顕微鏡 BA80シリーズ - 島津理化生物顕微鏡 BA80シリーズ - 島津理化生物顕微鏡 BA80シリーズ - 島津理化

明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。
アッベコンデンサN.A.1.25を搭載し、100×対物レンズの取り付けも可能なモデルです(最大1500倍)。
視覚的に分かり易く色分けした焦準装置を装備しています。(粗動ハンドルは赤色、微動ハンドルは黒色)

寸法(mm)
約W180×D270×H355 約4.2kg
接眼レンズ
WF10×/18 WF15×/13
焦準装置
ステージ上下 粗微動二軸 標本安全装置つき
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
適合
総合倍率
照明装置
対物レンズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114-290 0345634103456341114-290ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LEDコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り、ステージ:一体型XYステージ、BA80-6S40~600×(別売対物レンズ100×により40~1500×)LED(充電式,連続調光式)アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03456727114-291ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LEDステージ:一体型XYステージ、BA80-9S40~900×(別売対物レンズ100×により40~1500×)LED(充電式、連続調光式)アクロマート対物レンズ4× 10× S40× S60×
¥82,000
¥81,980
¥90,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする