114-290 生物顕微鏡 BA80シリーズ 島津理化 03456341

114-290 生物顕微鏡 BA80シリーズ 島津理化 03456341
114-290 生物顕微鏡 BA80シリーズ 島津理化 03456341
114-290 生物顕微鏡 BA80シリーズ 島津理化 03456341
114-290 生物顕微鏡 BA80シリーズ 島津理化 03456341

生物顕微鏡 BA80シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
総合倍率
40~600×(別売対物レンズ100×により40~1500×)
注文コード
03456341
品番
114-290
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
¥67,980

明るいカラーが印象的な生物顕微鏡。
アッベコンデンサN.A.1.25を搭載し、100×対物レンズの取り付けも可能なモデルです(最大1500倍)。
視覚的に分かり易く色分けした焦準装置を装備しています。(粗動ハンドルは赤色、微動ハンドルは黒色)
アクロマート対物レンズで画像が鮮明。本格的なメカニカルステージ。一つのハンドルでX/Y軸操作。充電式LED照明で長寿命・省電力。

付属品
ビニルカバー、六角レンチ(2種)、ACアダプタ、予備LED
適合
コンデンサ(集光器):アッベコンデンサ N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)回転昇降式 虹彩式開口絞り、ステージ:一体型XYステージ、BA80-6S
総合倍率
40~600×(別売対物レンズ100×により40~1500×)
照明装置
LED(充電式,連続調光式)
対物レンズ
アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×
寸法(mm)
約W180×D270×H355 約4.2kg
電源
AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
接眼レンズ
WF10×/18 WF15×/13
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒 360°回転 接眼スリーブ内径23.2
アズワン品番
64-5162-27
メーカー商品コード
114-290
焦準装置
ステージ上下 粗微動二軸 標本安全装置つき
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする