114-275 生物顕微鏡 SK-1 島津理化 03456027

生物顕微鏡 SK-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03456027
品番
114-275
参考基準価格(税別)¥89,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

微動装置で細かいピント調整も可能。
鏡筒上下動式ワンランク上の純国産モデルのベストセラー。
大型で安定した鏡基は、堅牢性も抜群です。
微動装置を装備しており、細かいピントの調整が可能です。
40×対物レンズには、平坦性に優れたセミプランを採用しています。
接眼レンズは観察のしやすい広視野タイプです。

付属品
接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、クレンメル、格納箱、平凹両面反射鏡
仕様
レボルバ:3穴 外向き
適合
コンデンサ(集光器):N.A.0.65 固定式 4個穴回転円板絞り、ステージ:角型固定式 W100×D110
その他
鏡筒:単眼直鏡筒 アーム屈曲角:最大90° 接眼スリーブ内径:23.2 鏡筒長160
寸法(mm)
W123×D186×H300 約2.6kg
総合倍率
40×~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)
照明装置
平凹反射鏡
接眼レンズ
NW 10×/18 NW 15×/13 接眼マイクロメータ取付枠つき
対物レンズ
4x 10× SPL40× (セミプランレンズ)
アズワン品番
64-5162-39
メーカー商品コード
114-275
焦準装置
ラックピニオン式粗動 微動装置 鏡筒上下動 標本安全装置つき 作動範囲2
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする