生物顕微鏡 教育 SGT-400シリーズ
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。
反射鏡とLED光源の交換タイプ
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
- 付属品
- ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル
- 適合
- ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付
- 総合倍率
- 40~400×
- 接眼レンズ
- WF10×/18
- 対物レンズ
- 4× 10× S40×
- 鏡筒形式
- 単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式
- 焦準装置
- ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
生物顕微鏡 の新着商品
カテゴリ


























