島津理化
生物顕微鏡 教育 SGT-400シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-5162-43
64-5162-43
64-5162-44
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03456289
品番
114-059
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
小学生が最初に使用する顕微鏡に最適です。
反射鏡とLED光源の交換タイプ
顕微鏡観察サポートマニュアル付き。
ピントを合わせるのに便利な目安シール付き(剥がすことも可能)
寸法(mm)
約W132×D171×H330 約2.4Kg
照明装置
平凹反射鏡
アズワン品番
64-5162-43
メーカー商品コード
114-059
付属品
ビニルカバー、ACアダプタ、顕微鏡観察サポートマニュアル
仕様
SGT-400M
適合
ステージ:角形ステージ 固定式 メカニカルステージ固定用穴付
総合倍率
40~400×
接眼レンズ
WF10×/18
対物レンズ
4× 10× S40×
鏡筒形式
単眼45°傾斜鏡筒 360°回転式
焦準装置
ステージ上下 粗動 カラーハンドル 上下方向矢印付 焦準目安ライン 標本安全装置付き
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000