石定盤(架台無し)

石定盤(架台無し) - ピー・ヂー・ダブリュー

経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。
硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。
錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。
組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。
非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。
強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。
錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。
恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。

材質
黒御影石(インディアンブラック)
架台
なし
注意
※画像は架台付製品となります。(本型式は定盤のみとなります。)
※発注ロットによっては裏面に5-Φ17mm×深さ16mmのキリ穴が加工されている場合がございます。(300x300,450x300除く)
※製品は車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
寸法(mm)
平面度(μm)
質量(kg)
内容量
60種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
質量(kg)
平面度(μm)
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03460480600X450X100 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×450×10081kg2.500級
¥154,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460532750X500X125 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット750×500×125141kg300級
¥208,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460602900X600X125 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット900×600×125203kg121級
¥212,000
¥209,800
¥230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460638600X450X100 JIS0級1台600×450×10081kg50級
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460656600X450X100 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×450×10081kg50級
¥118,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034606811000X750X150 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×750×150338kg6.50級
¥316,000
¥309,800
¥340,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460690450X300X75 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット450×300×7530kg4.50級
¥68,000
¥67,980
¥74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460699300X300X75 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット300×300×7520kg81級
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460708900X600X125 JIS1級1台900×600×125203kg121級
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034607171000X1000X150 JIS0級1台1000×1000×150450kg70級
¥456,000
¥449,800
¥494,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460726500X500X100 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット500×500×10075kg101級
¥100,000
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460760500X500X100 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット500×500×10075kg50級
¥122,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460778600X450X100 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×450×10081kg101級
¥102,000
¥99,980
¥109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460812600X450X100 JIS00級1台600×450×10081kg2.500級
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034608661500X1000X200 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1500×1000×200900kg400級
¥1,018,000
¥999,800
¥1,099,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034608821500X1000X200 JIS1級1台1500×1000×200900kg161級
¥644,000
¥639,800
¥703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03460891750X500X125 JIS1級1台750×500×125141kg111級
¥119,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034610491000X1000X150 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×1000×150450kg3.500級
¥610,000
¥609,800
¥670,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461067500X500X100 JIS0級1台500×500×10075kg50級
¥112,000
¥109,800
¥120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034610921000X750X150 JIS1級1台1000×750×150338kg131級
¥252,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034611011000X750X150 JIS0級1台1000×750×150338kg6.50級
¥306,000
¥299,800
¥329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034611101000X750X150 JIS00級1台1000×750×150338kg300級
¥432,000
¥429,800
¥472,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461119450X300X75 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット450×300×7530kg91級
¥55,000
¥54,980
¥60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461128500X500X100 JIS00級1台500×500×10075kg2.500級
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034611461000X1000X150 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×1000×150450kg141級
¥384,000
¥379,800
¥417,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034611621000X1000X150 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×1000×150450kg70級
¥466,000
¥459,800
¥505,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034612161000X1000X150 JIS00級1台1000×1000×150450kg3.500級
¥600,000
¥599,800
¥659,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461241300X300X75 JIS0級1台300×300×7520kg40級
¥44,000
¥43,980
¥48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461250900X600X125 JIS00級1台900×600×125203kg300級
¥290,000
¥289,800
¥318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461268750X500X125 JIS0級1台750×500×125141kg5.50級
¥150,000
¥149,800
¥164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461277600X600X125 JIS00級1台600×600×125135kg2.500級
¥189,000
¥179,800
¥197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461338600X600X125 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×600×125135kg101級
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034613471000X750X150 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×750×150338kg300級
¥442,000
¥439,800
¥483,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461356300X300X75 JIS00級1台300×300×7520kg200級
¥56,000
¥55,980
¥61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461381900X600X125 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット900×600×125203kg60級
¥259,000
¥249,800
¥274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461408300X300X75 JIS1級1台300×300×7520kg81級
¥34,000
¥33,980
¥37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034614261500X1000X200 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1500×1000×200900kg80級
¥780,000
¥779,800
¥857,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034614421000X1000X150 JIS1級1台1000×1000×150450kg141級
¥374,000
¥369,800
¥406,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034614511500X1000X200 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1500×1000×200900kg161級
¥654,000
¥649,800
¥714,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461460750X500X125 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット750×500×125141kg111級
¥129,000
¥119,800
¥131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461469600X600X125 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×600×125135kg50級
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461478600X600X125 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット600×600×125135kg2.500級
¥199,000
¥189,800
¥208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461521500X500X100 JIS00級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット500×500×10075kg2.500級
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461530450X300X75 JIS00級1台450×300×7530kg200級
¥80,000
¥79,980
¥87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
034615391000X750X150 JIS1級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット1000×750×150338kg131級
¥262,000
¥259,800
¥285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461548750X500X125 JIS0級(校正証明書、トレサビリティ体系図付)1セット750×500×125141kg5.50級
¥160,000
¥159,800
¥175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461557500X500X100 JIS1級1台500×500×10075kg101級
¥90,000
¥89,980
¥98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461591600X600X125 JIS0級1台600×600×125135kg50級
¥137,000
¥129,800
¥142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461600450X300X75 JIS0級1台450×300×7530kg4.50級
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03461618450X300X75 JIS1級1台450×300×7530kg91級
¥45,000
¥44,980
¥49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする