曜日別特売

石定盤(架台無し)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03460717
品番
1000X1000X150 JIS0級
参考基準価格(税別)¥456,000販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

経年変化がほとんどありません。数千年という長い年月をかけて自然にシーズニングされているため、経年変化がほとんどなく、長期間にわたり高い精度を維持します。
硬さは鋳鉄の2倍以上あり、耐摩耗性に優れています。長期間使用しても摩耗しにくく、高い耐久性を発揮します。
錆が発生せず、鋳鉄に比べて優れた耐食性を備えています。湿度の高い環境でも安心して使用できます。
組織が緻密で硬く、鋳鉄よりも粘りが少ないため、キズが生じてもバリ(かえり)や盛り上がりが発生しません。そのため平面精度を維持でき、接触するワークを傷める心配もありません。
非磁性体のため、磁性を持つワークにも使用しやすい材質です。
強磁性体のワークでは、使用条件によって影響を受ける場合があります。
錆が発生しないため寿命が長く、鋳鉄製定盤と比較してメンテナンス費用や維持コストを抑えることができます。
恒温を維持する装置の設けられた部屋においても、周期的な温度サイクルに鈍感に反応するため周期の短い場合には殆ど変形を起こしません。

注意
※画像は架台付製品となります。(本型式は定盤のみとなります。)
※発注ロットによっては裏面に5-Φ17mm×深さ16mmのキリ穴が加工されている場合がございます。(300x300,450x300除く)
※製品は車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき50,000/税込55,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする