HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH - 島津理化

新設計のUCレンズ採用で、クリアな視界を確保。
自動調光機能つき高輝度50W照明搭載!

総合倍率
40 ~ 1000X
照明装置
ハロゲン(ケーラー照明、連続調光式)50W
最小目盛
2μm(粗動ハンドルストッパーつき 標本安全装置つき 微動)
接眼レンズ
広視野接眼レンズ N-WF10×/22 2個1対 両眼視度調整可能
対物レンズ
UCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oil
アズワン品番
60-7660-15
メーカー商品コード
114-9856
適合カメラ
デジタル:Moticam 4000XBMH
焦準装置
ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能
内容量
1セット
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456700114-9856
¥1,030,000
¥1,028,000
¥1,130,800(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする