114-9856 HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH 島津理化 03456700

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 BA410E-4000XBMH

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03456700
品番
114-9856
参考基準価格(税別)¥1,030,000販売価格(税込)¥1,130,800
販売価格(税別)
¥1,028,000

新設計のUCレンズ採用で、クリアな視界を確保。
自動調光機能つき高輝度50W照明搭載!

総合倍率
40 ~ 1000X
照明装置
ハロゲン(ケーラー照明、連続調光式)50W
最小目盛
2μm(粗動ハンドルストッパーつき 標本安全装置つき 微動)
接眼レンズ
広視野接眼レンズ N-WF10×/22 2個1対 両眼視度調整可能
対物レンズ
UCプランアクロマートレンズ 4× 10× S40× S100×-oil
アズワン品番
60-7660-15
メーカー商品コード
114-9856
適合カメラ
デジタル:Moticam 4000XBMH
焦準装置
ラックピニオン式粗動 一軸式粗微動ハンドル ステージ上下動 粗動ハンドルトルク調整可能
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする