HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ

HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ - 島津理化HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ - 島津理化HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ - 島津理化

高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ!
▼小学校・中学校の授業にぴったり!
▼HDMIケーブル1本で大型モニタへ接続!
▼総画素数約200万画素
▼総合倍率400×・600×
▼LED照明
360度、前後左右可働式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。
HDMI出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。
HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。

付属品
接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ
映像出力
カメラ部:USB2.0/3.0 HDMI( 同時出力可)、イメージセンサ:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ、有効画素数:HDMI:約200万画素、USB:約200万画素
対応ソフトウェア
Motic Images Plus
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応OS
アズワン品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03455982114-391Windows Vista / 7 / 8 /10/ 11 (すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません)64-5162-23114-391
¥94,000
¥93,980
¥103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03456210114-392Windows Vista / 7 / 8 /10 / 11 (すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません)64-5162-24114-392
¥103,000
¥102,800
¥113,080(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする