114-391 HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ 島津理化 03455982

114-391 HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ 島津理化 03455982
114-391 HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ 島津理化 03455982
114-391 HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ 島津理化 03455982

HDMIデジタルマイクロスコープ 生物顕微鏡 DMBA50Nシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
倍率
(総合)顕微鏡部:40~400×、接眼レンズ:WF10×/18m 接眼マイクロメータ取付枠つき、対物レンズ:アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:単眼30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径23.2、焦準装置:ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動式 標本安全装置つき、ステージ:丸型 大きさ90 前後左右移動および360°回転可能 ワンタッチ式クレンメル、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ・重さ:約W155×D220×H325 約2.7kg、電源:AC100 240V 50/60Hz(ACアダプタ)
注文コード
03455982
品番
114-391
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980

高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ!
▼小学校・中学校の授業にぴったり!
▼HDMIケーブル1本で大型モニタへ接続!
▼総画素数約200万画素
▼総合倍率400×・600×
▼LED照明
360度、前後左右可働式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。
HDMI出力により大型モニタへ高精細顕鏡画像を提示可能。
HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。
小学校・中学校の授業にぴったり!。HDMIケーブル1本で大型モニタへ接続!。総画素数約200万画素。総合倍率400×・600×。LED照明。

対応OS
Windows Vista / 7 / 8 /10/ 11 (すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません)
アズワン品番
64-5162-23
メーカー商品コード
114-391
付属品
接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ
仕様
DMBA50N4
倍率
(総合)顕微鏡部:40~400×、接眼レンズ:WF10×/18m 接眼マイクロメータ取付枠つき、対物レンズ:アクロマート対物レンズ 4× 10× S40×、鏡筒形式:単眼30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径23.2、焦準装置:ラックピニオン式粗動 微動 ステージ上下動式 標本安全装置つき、ステージ:丸型 大きさ90 前後左右移動および360°回転可能 ワンタッチ式クレンメル、照明装置:LED(充電式、連続調光式)、大きさ・重さ:約W155×D220×H325 約2.7kg、電源:AC100 240V 50/60Hz(ACアダプタ)
映像出力
カメラ部:USB2.0/3.0 HDMI( 同時出力可)、イメージセンサ:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサ、有効画素数:HDMI:約200万画素、USB:約200万画素
対応ソフトウェア
Motic Images Plus
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする