easyサポート 片側ガイド付L字

easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)easyサポート 片側ガイド付L字 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

ビス留め前に、木材をおさえやすい・ずれにくいガイド付きタイプです。
1×4材/1×6材/1×8材サイズの木材に最適です。

用途
1×4や2×4サイズの木材施工の手助け用に。
寸法a(mm)
45
寸法t(mm)
1.5
板厚(mm)
1.5
穴数
3
寸法b(mm)
18
寸法c(mm)
10
穴径(mm)
3.1
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10179354 034600420346004210179354白
オープン
¥199
¥219(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179382 034600780346007810179382シルバー
オープン
¥169
¥186(税込)
3日以内出荷
返品不可
10179368 034601300346013010179368黒
オープン
¥199
¥219(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする