ゴムブッシング

ゴムブッシング - 細田電器産業ゴムブッシング - 細田電器産業

電気用品に用いられる一般的なノックアウト径に合うように作られています
材質は厚鋼用の専用サイズとケーブルサポート型は工業用ゴム。それ以外はエラストマー樹脂(PVC)を使用しています
使用材用はすべてRoHSしようにも対応
厚鋼用

5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03465861ゴムブッシング 701袋(6個)90367.516.5
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465897ゴムブッシング 821袋(4個)10536.5817.5
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
03465922ゴムブッシング 361袋(20個)53.52.34.55.512.3
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03466010ゴムブッシング 541袋(10個)7335614
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
03466019ゴムブッシング 421袋(12個)602.34.55.512.3
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする