サトーパーツ
ブッシング
グロメット 電線保護 防塵 防水 対候性 パネル貫通 電線を通さない孔の蓋となります
材質(本体)
クロロプレンゴム(CR)
保護等級
IP67
色(本体)
B (黒)
パネル取付方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05726066
BU-200-32
Φ32
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726127
BU-200-12
Φ12
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726136
BU-200-20
Φ20
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726152
BU-200-25
Φ25
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
05726170
BU-200-16
Φ16
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください