ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
危険物の数量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
危険物の数量
950g
注文コード
03471016
品番
2985100
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
減圧状態、加圧状態の配管に対してライン停止なしで補修ができるキットです。
キットには補修に必要なツールや製品がすべて含まれており、確実かつ長期的な補修が可能です。
用途
各種形状の配管に。(エルボ―、T字、レデューサー等)
継手、ネジ部、カップリング、等に。
補修可能な素材 金属、プラスチック、コンポジット(複合)素材、等に。
内部流体:エアー、冷却水、化学薬品などに。
危険物の数量
950g
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
注意
※火気不使用