曜日別特売

Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P)

Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) - CRECOTEDesktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) - CRECOTEDesktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) - CRECOTEDesktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) - CRECOTEDesktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) - CRECOTEDesktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) - CRECOTE

ミスト機能を搭載したスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅やオフィス、アウトドアでの使用に最適です。150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで暑熱対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。3つの風速モード、上下に風向きを調整できるので、使い方に合わせて調節できます。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。

用途
暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品
USBケーブル
色
ピンク
質量(g)
320
入力電圧(V)
DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×104×157
タンク容量(mL)
150
内容量
1台
注意
※別途モバイルバッテリー等電源が必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03478750C1000533
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする