曜日別特売
C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750

C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750
C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750
C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750
C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750
C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750
C1000533 Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P) CRECOTE 03478750

Desktop Cooling Fan USB Type(F05) ピンク F05USB(P)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03478750
品番
C1000533
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ミスト機能を搭載したスポットクーラーです。コンパクトなサイズで持ち運びも便利なので、自宅やオフィス、アウトドアでの使用に最適です。150mlのタンクに水を入れることでミストを発生させることができます。涼しく心地よい風とミストで暑熱対策に効果的です。氷水を入れれば更なる冷却効果を得られます。3つの風速モード、上下に風向きを調整できるので、使い方に合わせて調節できます。USB-Cポートを使用して充電できるので、付属のケーブルや手持ちの充電器から充電でき手軽に電源を確保できます。

用途
暑い季節やオフィスなどの空気循環などに。
付属品
USBケーブル
色
ピンク
質量(g)
320
入力電圧(V)
DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×104×157
タンク容量(mL)
150
注意
※別途モバイルバッテリー等電源が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする