曜日別特売

ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113

ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 - CRECOTEナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 - CRECOTEナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 - CRECOTEナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 - CRECOTEナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 - CRECOTEナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 - CRECOTE

可愛らしいナマケモノのアヒルデザインが目を引くネックファンです。3段階の風量調節が可能で、いつでも快適な風を送ります。軽量コンパクトなので、オフィスや外出先でも気軽に持ち運べます。夏の暑さを快適に乗り越えたいあなたへ。

用途
ナマケアヒルが涼しさをお届け!首掛けファンでどこでも快適に。
付属品
USBケーブル、ストラップ
質量(g)
92
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×68×45
バッテリー容量(mAh)
800
使用時間(時間)
1~5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03478759C1000523
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする