C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759

C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759
C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759
C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759
C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759
C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759
C1000523 ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113 CRECOTE 03478759

ナマケアヒル 首掛けファン NA-121 K-1113

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03478759
品番
C1000523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

可愛らしいナマケモノのアヒルデザインが目を引くネックファンです。3段階の風量調節が可能で、いつでも快適な風を送ります。軽量コンパクトなので、オフィスや外出先でも気軽に持ち運べます。夏の暑さを快適に乗り越えたいあなたへ。

用途
ナマケアヒルが涼しさをお届け!首掛けファンでどこでも快適に。
付属品
USBケーブル、ストラップ
質量(g)
92
入力電圧(V)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
106×68×45
バッテリー容量(mAh)
800
使用時間(時間)
1~5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする