曜日別特売

ピストンポンプ

ピストンポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ - ダイキン工業ピストンポンプ - ダイキン工業

クレードル斜板の採用で、小形軽量化と高圧化を両立し、単位重量当たりの出力が向上しています。_x000D_
斜板構造の剛性を高めるとともに最新の計測、解析技術を駆使したハウジング形状によって、騒音が大幅に低下しています。_x000D_
球面弁板と最適な油圧バランスにより広範囲の運転条件のもとで安定し、かつ高い効率が得られます。_x000D_
耐摩耗性に優れた球面弁板の採用により耐コンタミナントが強化されています。

仕様
デザイン番号:10
回転方向
【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
適合流体
石油系作動油
配管接続方向
サイドポート
商品タイプ
ピストンポンプ
内容量
1個
注意
※ポンプにフート、配管フランジは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。
全13種類を絞り込む
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ容量(cm3/rev)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
制御方式
圧力調整範囲(MPa)
ポンプ容量(cm3/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03490659VZ63SA3ARX-10プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無3.5~2163
¥930,000
¥523,000
¥575,300(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491551VZ63SA4ARX-10プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無3.5~2863
¥930,000
¥523,000
¥575,300(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03491876VZ50C14RJAX-10コンビネーション制御/電磁操作弁式3.5~28(高圧)・1.5~7(低圧)50.2
¥939,000
¥527,700
¥580,470(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03492181VZ100C23RJAX-10コンビネーション制御/電磁操作弁式3.5~21(高圧)・1.5~14(低圧)104.6
¥1,670,000
¥875,000
¥962,500(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03493477VZ80C23RJAX-10コンビネーション制御/電磁操作弁式3.5~21(高圧)・1.5~14(低圧)79.6
¥1,376,000
¥717,800
¥789,580(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494640VZ80SA3ARX-10プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無3.5~2179.6
¥1,186,000
¥642,800
¥707,080(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03494886VZ50SA3ARX-10プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無3.5~2150.2
¥736,000
¥434,800
¥478,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495586VZ50SA2ARX-10プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無1.5~1450.2
¥736,000
¥434,800
¥478,280(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03495918VZ50SA4ARX-10プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無3.5~2850.2
¥736,000
¥434,800
¥478,280(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03496146VZ100C24RJPX-10コンビネーション制御/電磁操作弁式3.5~28(高圧)・1.5~14(低圧)104.6
¥1,681,000
¥881,300
¥969,430(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497501VZ50C34RHX-10コンビネーション制御/自圧式3.5~28(高圧)・3.5~21(低圧)50.2
¥868,000
¥486,400
¥535,040(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03497528VZ80C12RJAX-10コンビネーション制御/電磁操作弁式1.5~14(高圧)・1.5~7(低圧)79.6
¥1,376,000
¥717,800
¥789,580(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
03498481VZ100C14RJPX-10コンビネーション制御/電磁操作弁式3.5~28(高圧)・1.5~7(低圧)104.6
¥1,681,000
¥881,300
¥969,430(税込)
62日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする