VZ100C24RJPX-10 ピストンポンプ ダイキン工業 03496146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VZ100C24RJPX-10 ピストンポンプ ダイキン工業 03496146
VZ100C24RJPX-10 ピストンポンプ ダイキン工業 03496146

ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し62日以内出荷とは
制御方式コンビネーション制御/電磁操作弁式
コンビネーション制御/電磁操作弁式
プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
コンビネーション制御/自圧式
圧力調整範囲(MPa)3.5~28(高圧)・1.5~14(低圧)
3.5~28(高圧)・1.5~14(低圧)
3.5~28(高圧)・1.5~7(低圧)
3.5~21(高圧)・1.5~14(低圧)
3.5~21
3.5~28
1.5~14
3.5~28(高圧)・3.5~21(低圧)
1.5~14(高圧)・1.5~7(低圧)
ポンプ容量(cm3/rev)104.6
内容量1個注文コード03496146品番VZ100C24RJPX-10
参考基準価格(税別)¥1,681,000販売価格(税込)¥969,430
販売価格(税別)
¥881,300

クレードル斜板の採用で、小形軽量化と高圧化を両立し、単位重量当たりの出力が向上しています。_x000D_
斜板構造の剛性を高めるとともに最新の計測、解析技術を駆使したハウジング形状によって、騒音が大幅に低下しています。_x000D_
球面弁板と最適な油圧バランスにより広範囲の運転条件のもとで安定し、かつ高い効率が得られます。_x000D_
耐摩耗性に優れた球面弁板の採用により耐コンタミナントが強化されています。

制御方式
コンビネーション制御/電磁操作弁式
圧力調整範囲(MPa)
3.5~28(高圧)・1.5~14(低圧)
ポンプ容量(cm3/rev)
104.6
仕様
デザイン番号:10
回転方向
【軸(軸端より見て)】時計方向(右回転)
適合流体
石油系作動油
配管接続方向
サイドポート
電磁弁電圧(V)
DC24
商品タイプ
ピストンポンプ
注意
※ポンプにフート、配管フランジは付属しません。_x000D_
※画像は代表画像を使用しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする