曜日別特売
SST-SDP10B SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン) 03560020

SST-SDP10B SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン) 03560020
SST-SDP10B SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン) 03560020
SST-SDP10B SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン) 03560020
SST-SDP10B SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン) 03560020
SST-SDP10B SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター SILVER STONE(シルバーストーン) 03560020

SilverStone 5インチベイ用マウンタ SDP10 5.25から3.5および2.5への変換ベイコンバーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03560020
品番
SST-SDP10B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

・3.5”デバイスおよび2台の2.5” HDD/SSDをサポート
・大部分のコンピュータケースに適合

材質
スチール
色
ブラック
容量
3.5” x 1 ; 2.5” x 2 (高さ9.5mmに限ります)
質量(g)
280
寸法
148mm (W) x 41.3mm (H) x 152.8mm (D)
型番
SST-SDP10B
設置場所
5.25” ドライブベイ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする